Başsız çivi WX tipi
Galvanize çelik, WX tipi
Ürün no. 048012 353
EAN 4024835751384
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
DSK 1555, ürün no. 07035470 için
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 1,2 mm |
Uzunluk (l1) | 35 mm |
Kafa çapı | 2,2 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Renk | Beyaz |
Palet başına sayı | 2160000 ADET |
Vida başı tipi | Sıkıştırılmış baş |
RoHS uyumlu | Evet |