Batarya ucu için hav.süzgeç contası
SEAL-AERTR-M22
Ürün no. 0888950112
EAN 4024835170574
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Boyut | M22 |
Malzeme | NBR (Nitril Butadien Kauçuk) |
Dış çap | 20,8 mm |
İç çap | 16 mm |
Kalınlık | 1,5 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!