Batarya ucu için hav.süzgeç contası
SEAL-AERTR-M24
Ürün no. 0888950113
EAN 4024835170598
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Boyut | M24 |
Malzeme | NBR (Nitril Butadien Kauçuk) |
Dış çap | 21,3 mm |
İç çap | 15 mm |
Kalınlık | 2,8 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!