Batterie-/Lichtmaschinentester mit Drucker

Batterie-/Lichtmaschinentester mit Drucker
BATT/LICHTMATEST-6/12/24V

Art.-Nr. 0827300210

EAN 4045989475506

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Batterie-/Lichtmaschinentester mit Drucker

Art.-Nr. 0827300210
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
  • Geeignet für 6 und 12 Volt-Batterien (Nass- [SLI]; EFB-, AGM flat-, AGM spiral- und Gel-Batterien) sowie für 6 V-, 12 V- und 24 V-Ladesysteme

  • Benutzerfreundliche, menügeführte Bedienung

  • Schnelles und einfaches Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Temperaturkompensation

  • Überprüfung von Batteriezustand, Ladezustand, Innenwiderstand und Kaltstart-Stromwert

  • Integrierter Drucker zur Dokumentation der Messergebnisse

  • Sprachauswahl möglich

  • Artikelnummer: DBP 03P (070712_1)

Technische Daten:


  • Spannungsmessbereich: 1 V bis 30 V/DC

  • Kaltstartstrommessbereich: JIS: Code der Batterie

DIN: 25 A bis 1300 A


IEC: 30 A bis 1500 A


SAE: 40 A bis 2000 A


EN: 40 A bis 2100 A


  • Versorgungsspannung intern: 6 V/DC (4 x 1,5 V)

  • Versorgungsspannung extern: min. 7,5 V/DC, max. 30 V/DC

Ersatzteile


  • ET 385 (121421_1) Druckerpapierrolle (2 Stück)

Über unseren Sondereinkauf bestellbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

40 mm

Tiefe

195 mm

Breite

110 mm

Lieferumfang

  • 1 Batterie-Prüfgerät

  • 4 Gerätebatterien Type AA 1,5V

  • 2 Rollen Druckerpapier

  • 1 Bedienungsanleitung

  • 1 Koffer

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen