Batteriewasser destilliert

Batteriewasser destilliert
BATTWA-DESTILLIERT-KANI-25LTR

Art.-Nr. 0890104110

EAN 4045989355136

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Batteriewasser destilliert

Art.-Nr. 0890104110
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
Stabilität


  • Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung

  • Stabil unter normalen Bedingungen


Unverträglich mit starken Säuren und Basen.



Als Trinkwasser und für medizinische Zwecke nicht geeignet.



Geeignet für Thermofluide für Elektrofahrzeuge in Verbindung mit Würth Kühlflüssigkeit-Konzentrat.

Hinweis

Keine besonderen Lagerungsbedingungen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für gewerbliche Anwender, industriell, Haushalt, unter anderem für Autokühler, Autobatterien, Luftbefeuchter uvm.

Chemische Basis

Wasser

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / im dicht verschlossenen Original-Gebinde, nicht unter 5°C

Inhalt

25 l

Dichte / Bedingung

1 g/cm³ / bei 20°C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A

SHTZHNDSHH-NITRIL-EXTRASTARK-(TYP A)-M

Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
x 50 St.
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A

SHTZHNDSHH-NITRIL-EXTRASTARK-(TYP A)-L

Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
x 50 St.
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A

SHTZHNDSHH-NITRIL-EXTRASTARK-(TYP A)-XL

Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
x 50 St.
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A

SHTZHNDSHH-NITRIL-EXTRASTARK-(TYP A)-XXL

Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
x 50 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kunststoff-Ausgusshahn DN 60 Anschluss

HAHN-(F.KSTKANI-20/60LTR)

Für Kunststoffkanister mit DN 60 Anschluss für 20 L/25 L und 60 L