Battery charger PowerSwap

CHRG-POWERSWAP-(USB-C)-PLG/C

Ürün no. 0827940802

EAN 4099618784286

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Battery charger PowerSwap

Ürün no. 0827940802
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
Suitable for charging up two PowerSwap batteries
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

AAA pil için şarj akımı

0 A

AA pil için şarj akımı

0 A

Şarj edilebilir pil hata algılama

Evet

IP koruma sınıfı

IP 20

Ürün ağırlığı (parça başına)

185,000 g

Renk

Siyah

Uzunluk x genişlik x yükseklik

100 x 80,5 x 43 mm

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Battery 18650 PowerSwap 3500mAh

BTRY-LIION-POWERSWAP-3500MAH-3.6V

Li-Ion battery that can be used for several PowerSwap LED hand lamps. The battery can be easily swapped, so that the lamp can be used continuously without interruption.
x 1 ad.
Battery 18650 PowerSwap 2600mAh

BTRY-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Li-Ion battery that can be used for several PowerSwap LED hand lamps. The battery can be easily swapped, so that the lamp can be used continuously without interruption.