Baule con caricamento dall'alto ORSY®BULL serie 5

ORSY BULL - Baule caricamento dall'alto serie 5

Cod. art. 0962330011

EAN 4045727109892

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Baule con caricamento dall'alto ORSY®BULL serie 5

Cod. art. 0962330011
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
Un prodotto multiuso molto mobile, stabile e flessibile. Ideale per oggetti ingombranti.

Intelligente


È sufficiente impilare i bauli e bloccarli utilizzando il raffinato sistema di fissaggio.



Forte


Estremamente robusto grazie ai lati in plastica di alta qualità, resistenti agli urti, alle deformazioni e non soggetti a corrosione. I bauli possono sopportare un carico massimo di 100 kg.



Pratico


Grandi maniglie ergonomiche con un elevato livello di comfort per l'utente e nessun rischio di tagli sulle mani.



Utile


Facile da bloccare e da sbloccare grazie a uno speciale meccanismo di scorrimento.



Sicuro


Ogni baule può essere chiuso con un lucchetto per impedire l’accesso al contenuto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna)

592 x 390 x 203 mm

Larghezza x profondità x altezza (dimensione interna)

495 x 334 x 147 mm

Contenuto

28 l

Classe di protezione IP

IP 54

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Serratura per baule con anta frontale e caricamento dallalto ORSY®BULL

ORSYBULL SERRATURA UNIVERSALE

Con due chiavi
x 1 pz.
Scaffale a sbalzo ORSY®BULL Serie 5

CANTILEVRSHLF-5

Per lo stoccaggio dei bauli ORSY®BULL serie 5
x 1 pz.
Ripiano ORSY®BULL serie 5/7 per bauli serie ORSY® BULL 5/7

ORSYBULL RIPIANO 5

x 1 pz.
Set base divisori ORSY®BULL

ORSYBULL KIT DIVISORI

Per la suddivisione dell'interno dei cassetti di contenitori ORSY®BULL
x 1 pz.
Divisorio per cassetti ORSY®BULL serie 5/7

ORSYBULL DIVISORI 4PZ

Per un'ulteriore suddivisione della cassettiera in combinazione con il kit base.
x 1 pz.
Maniglia per il trasporto ORSY®BULL Serie 5/7

CARYHNDL-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-SERIE5/7

Pratica maniglia aggiuntiva per il trasporto dei bauli ORSY®BULL con un’altezza di 203 mm
x 1 pz.
Piano di lavoro ORSY®BULL serie 5

ORSYBULL PIANO 620X430

Pannello multiplex in faggio naturale
x 1 pz.
Piano di lavoro ORSY®BULL serie 5

ORSYBULL PIANO 1500X700X25 MM

Pannello multiplex in faggio naturale
x 1 pz.
Piano di lavoro ORSY®BULL Serie 5 con gamba pieghevole integrata

ORSYBULL PIANO C. PIEDE 1200X500X25

Pannello multiplex in faggio naturale
x 1 pz.
Carrello ORSY®BULL

TROLLEY-ORSY-BULL-SERIE5-225KG

Carrello robusto per bauli ORSY®BULL serie 5
x 1 pz.
Ruota orientabile ORSY®BULL serie 5/7

RUOTE PER ORSY BULL 2PZ

Per il trasporto semplificato dei bauli ORSY®BULL
x 1 pz.
Supporto per bloccaggio ORSY®BULL

CHIUSURA-A-LUCCHETTO-ORSYBULL-5/7-2PCS

Per bloccare il meccanismo di agganciamento
x 1 pz.
Profilato ORSY®BULL

STAFFA FISSAGGIO A PAVIMENTO

Per il fissaggio sicuro dei bauli ORSY®BULL serie 5/7 a pavimento
x 1 pz.
Elemento di fissaggio a pavimento ORSY®BULL

STAFFA FISSAGGIO PAVIMENTO P/LUCCH.

Per il fissaggio sicuro dei bauli ORSY®BULL serie 5/7 a pavimento. Predisposizione per lucchetto
x 1 pz.
Elemento di fissaggio a parete ORSY®BULL

MP-5/7-WALL

Per il fissaggio sicuro di bauli ORSY®BULL serie 5/7 impilati in combinazione con l’elemento di fissaggio a pavimento