Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 8242

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Baumarkierer

Baumarkierer
BAUMARK-GELB-500ML

Art.-Nr. 0893199102

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Baumarkierer

Art.-Nr. 0893199102

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Markierungsspray mit Ergonomischen Sprühkopf zur Anwendung im Bau- und Vermessungsbereich

Ergonomischer Sprühkopf für eine saubere Anwendung


  • Schützt vor versehentlichen austreten

  • Die Finger sind vor Farbnebel und Farbspritzern geschützt


Feiner und präziser Farbstrahl


Ideal zum Schreiben geeignet



Extrem gute Haftung auf saugfähigen und nichtsaugenden sowie auf feuchten Untergründen



Wetterbeständig & Frostsicher


Auch bei feuchter und kalter Witterung (bis -18°C) ist die Anwendbarkeit und Beständigkeit gegeben.



Hochwertige Pigmentierung


Hervorragende Leucht- und Deckkraft


(aus größerer Entfernung deutlich sichtbar)



Schnelle Trocknungszeit



Hohe Abriefgestigkeit

Hinweis

Verunreinigungen können mit 1A-Reiniger wieder gelöst werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Öko-Check: Neuer Sprühkopf für mehr Sicherheit. Reduktion des Sprühnebels.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt 1

Anwendungsgebiet

Zum temporären (bis zu 2-3 Monate) Markieren und Beschriften von Geh- und Fahrwegen, Straßenschäden sowie Rohr- und Leitungsverläufen im Bau- und Vermessungsbereich. Verwendbar auf Asphalt, Beton, Holz, Stein, Glas, Metall usw. Gute Haftung auf saugenden, nicht saugenden und leicht feuchten Untergründen.

Anleitung
  • Vor Gebrauch die Spraydose über Kopf gut schütteln, um eine gute Durchmischung der Farbe zu gewährleisten (die Mischkugeln müssen gut hörbar sein).

  • 360° Sprühsystem

  • Kann auf jeder Art von Untergrund angewendet werden, auch auf feuchtem Untergrund.

  • Für genaue und klare Markierungen empfehlen wir einen Sprühabstand von ca. 10cm zu der zu markierenden Fläche.

Inhalt

500 ml

Farbe

Gelb