Baumarkierer
Baumarkierer
BAUMARK-NEONGELB-500ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ergonomischer Sprühkopf für eine saubere Anwendung
- Schützt vor versehentlichem Austreten
- Die Finger sind vor Farbnebel und Farbspritzern geschützt
- Feiner und präziser Farbstrahl, ideal zum Schreiben geeignet
- Extrem gute Haftung auf saugfähigen und nicht saugenden sowie auf feuchten Untergründen
- Wetterbeständig und frostsicher, auch bei feuchter und kalter Witterung (bis -18 °C) ist die Anwendbarkeit und Beständigkeit gegeben.
- Hochwertige Pigmentierung für hervorragende Leucht- und Deckkraft (aus größerer Entfernung deutlich sichtbar)
- Schnelle Trocknungszeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Verunreinigungen können mit 1A-Reiniger wieder gelöst werden
- Keinen Temperaturen von über 50°C aussetzen
- Vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärme- und Zündquellen schützen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Öko-Check: Neuer Sprühkopf für mehr Sicherheit. Reduktion des Sprühnebels.Datenblätter(X)
Zum temporären (bis zu 2-3 Monate) Markieren und Beschriften von Geh- und Fahrwegen, Straßenschäden sowie Rohr- und Leitungsverläufen im Bau- und Vermessungsbereich. Verwendbar auf Asphalt, Beton, Holz, Stein, Glas, Metall usw. Gute Haftung auf saugenden, nicht saugenden und leicht feuchten Untergründen.
Vor Gebrauch die Spraydose über Kopf gut schütteln, um eine gute Durchmischung der Farbe zu gewährleisten (die Mischkugeln müssen gut hörbar sein).360° SprühsystemKann auf jeder Art von Untergrund angewendet werden, auch auf feuchtem Untergrund.Für genaue und klare Markierungen empfehlen wir einen Sprühabstand von ca. 10 cm zu der zu markierenden Fläche.
Inhalt | 500 ml |
Farbe | Neongelb |