Bauschaum

1K-Pistolenschaum Bau
PISTSCHAUM-1K-PU-B3-BETONGRAU-750ML

Art.-Nr. 0892155012

EAN 4050641632500

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bauschaum

Art.-Nr. 0892155012
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
1K-Pistolenschaum für den vielseitigen Einsatz
  • Dämmen

  • Kleben

  • Isolieren

  • Füllen

  • Dichten

  • Auch als Brunnenschaum verwendbar
Hinweis

Haftflächen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchten. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten!


  • Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache

  • Frische Schaumspritzer mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160 entfernen

  • PU-Pistole mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160 reinigen

  • Haftet nicht auf PE, PP, Silikon, Fett und Ähnlichem

  • Dose stehend lagern

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 39:


  • Qualitätsstufe 4
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zum sauberen und kontrollierten Hinterfüllen von Hohlräumen, isolierenden Abdichten von Anschlussfugen (Fensterbau, Außentüren), Ausschäumen von kleinen Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen.

Anleitung
  • Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein

  • Dose ca. 20 mal schütteln

  • Für ausreichende Belüftung sorgen

Chemische Basis

Polyurethanprepolymer

Farbe

Betongrau

Rohdichte

12 kg/m³

Rohdichte Bedingung

freigeschäumt, geprüft nach Würth Prüfmethoden

Zellstruktur

Mittel - fein

Zellstruktur Bedingung

geprüft nach Würth Prüfmethoden

Klebfrei nach

9 min

Klebfrei Bedingung

bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Schneidbar nach

16 min

Schneidbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit

12 h

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur Dose min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Dose max.

30 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

100 °C

Baustoffklasse

B3 - Leicht entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102-1

Wärmeleitfähigkeit λ

0 W/(m*K)

Wasseraufnahme (%)

0 Vol-%

Druckspannung

5 N/cm²

Druckspannung Bedingung

anlehnend an DIN 53421, bei 10 % Stauchung

Zugscherfestigkeit min.

5 N/cm²

Zugscherfestigkeit Bedingung

nach DIN 53427

Zugfestigkeit min.

10 N/cm²

Zugfestigkeit Bedingung

anlehnend an DIN 53430

Fugenschalldämmmaß

60 dB

UV-Beständigkeit

Nein

Reißdehnung

12 %

Reißdehnung Bedingung

anlehnend an DIN 53430

Ausbeute (Volumen) ca.

45 l

Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung

bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Inhalt

750 ml

Gebinde

Aerosoldose

Anzahl pro Palette

672

Inhaltsgewicht

880 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 25°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hautschutzcreme Basic

HAUTSHTZCREM-DOSE-(BASIC)-1000ML

Abwaschbare Hautschutzcreme zur Vorbeugung gegen Verschmutzungen durch wasserunlösliche Stoffe.
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-PISTSCHAUM-500ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste