Bauschlauch
Bauschlauch
BAUSCHL-75MM-(GR-B)-20M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Alterungs- und ozonbeständig
- Verrottungs- und moderfest
Die Druckangaben beziehen sich auf den Schlauch, nicht auf die Schlauchleitung mit Kupplung.
Datenblätter(X)
Bauwirtschaft
Werkstoff Außengewebe | Hochfestes Polyestergarn, rundgewebt |
Werkstoff Innenseele | TPR Kautschuk-PVC-Mischung |
Anschlusskupplung | Storz B |
Schlauchinnendurchmesser | 75 mm |
Länge | 20 m |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 60 °C |
Betriebsdruck | 10 bar |
Prüfdruck | 15 bar |
Berstdruck | 30 bar |
Alterungsbeständig | Ja |
Verrottungs- und moderfest | Ja |
Ozonbeständig | Ja |