Bearing retaining compound LOKRING 65G

Bearing retaining compound LOKRING 65G

Art. N° 9501002601

EAN 4062856104956

Prix affichés aux clients après connexion
Bearing retaining compound LOKRING 65G

Art. N° 9501002601

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs
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
Poids net

20 g

Base chimique

Polypropylène

Couleur

Vert

Capacité de remplissage des joints maxi

0,5 mm

Résistance fonctionnelle min./max.

0-0 d

Résistance finale min./max.

0 d-0 d

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Température d'utilisation min./max.

5 jusqu'à 40 °C

Point d'éclair min.

100 °C

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / de 5°C à 25°C

Sans solvant

Oui