Bearing retaining compound LOKRING 65G
Bearing retaining compound LOKRING 65G
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 20 g |
Baza chemiczna | Polipropylen |
Kolor | Zielony |
Maks. zdolność wypełnienia szczelin | 0,5 mm |
Wytrzymałość użytkowa po min./maks. | 0-0 d |
Wytrzymałość końcowa po min./maks. | 0 d-0 d |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Min./maks. temperatura pracy | 5 do 40 °C |
Punkt zapłonu min. | 100 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / od 5°C do 25°C |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |