Bearing retaining compound LOKRING 65G
Bearing retaining compound LOKRING 65G
Ürün no. 9501002601
EAN 4062856104956
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 20 g |
Kimyasal baz | Polipropilen |
Renk | Yeşil |
Maks. boşluk doldurma yeteneği | 0,5 mm |
Min./maks. fonksiyonel dayanım | 0-0 d |
Min./maks. son dayanım | 0 d-0 d |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 5 - 40 °C |
Min. parlama noktası | 100 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / 5°C - 25°C arasında |
Çözücü içermez | Evet |