Befestigungssystem für Hebeschiebetüren
Montageschraube Hebeschiebeanlagen
SHR-SET-BETON-10X320MM
Art.-Nr. 0479010320
EAN 4099618959660
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Langfristige Funktionssicherheit von HST-Elementen
- Einfache und sichere Montage
- Nachjustieren jederzeit möglich
- Intelligentes und funktionssicheres Montagesystem
- Mehr Sicherheit und zufriedene Kunden
Lieferumfang
- 3x Montageschraube
- 3x Unterlegscheibe
- 3x Abdeckkappe (weis)
Zur stabilen Verankerung der Hebeschiebetüre sind Fenstermontagewinkel in ausreichender Menge zu verwenden.
Einschlagwerkzeug im Lieferumfang nicht enthalten.
Datenblätter(X)
- Zum Ausgleich von abgesenkten Beton-, Stahl- und Holzdeckenkonstruktionen
- Zum Korrigieren von Durchbiegungen großer Hebeschiebetür-Elemente (HST)
- Zur Vermeidung von erschwerter Bedienung des beweglichen Türflügels, Klemmen oder Schleifen der Tür sowie vollständiger Funktionsunfähigkeit – und zur nachträglichen Justierung
- Zur langfristigen Sicherstellung der Funktion und Leichtgängigkeit sowie zur einfachen und schnellen Nachjustierung
Untergrund | Beton |
Bohrlochdurchmesser | 8 mm |
Bohrlochdurchmesser im Fensterrahmen (dFenst) | 12 mm |
Länge | 320 mm |
Bohrlochtiefe | 60 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!