Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Befestigungswinkel für Ford-Bodenplatte

Befestigungswinkel für Bodenplatte Ford
BEFWNKL-(F.BODPL-FORD)

Art.-Nr. 096381 425
EAN 4063274473662
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

60 mm

Höhe

150 mm

Länge

60 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,470 kg

Anzahl Teile

6 STK

Werkstoff

Hochfester Stahl

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen