Bench saw Bosch GTS70-216

CRCLSAWBNCH-EL-(BOSCH GTS70-216)

Ürün no. 9501039474

EAN 4068362737091

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bench saw Bosch GTS70-216

Ürün no. 9501039474
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
Nominal voltaj

230 V

Güç girişi

1850 W

Güç çıkışı

1850 W

Maks. rölanti devri

5500 dev/dk

Maks. testere bıçağı çapı

216 mm

Maks. eğim açısı

47 Derece

Uzunluk

593 mm

Genişlik

608 mm

Yükseklik

329 mm

Makine ağırlığı

22300 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler