Béquille de poignée ZD 2

Trou de poignée ZD2
SBS-ZD2-TD-(VN)-MATT

Art. N° 0687170702
EAN 4024835233309

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Fabrication en zinc moulé sous pression

Pour une utilisation avec kits de béquille/poignée en zinc moulé sous pression ou ferrures de protection.



Conception harmonieuse.


Poignées de fenêtre assorties disponibles

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour portes palières

Version de raccord

Poignée

Convient pour

Portes d'entrée d'habitation

Protection contre les incendies certifiée

Non

Forme de poignée de porte

U

Technique de roulement

Poignée de porte, libre

Niveau de brillance

Mat

Finition

Nickelé

Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS)

36-99 mm

Vers DIN

DIN R/L

Taille du carré

8mm

Profondeur d'insertion

37 mm

Longueur de poignée

130 mm

Diamètre de la poignée

18 mm

Diamètre de montage de poignée de porte

15,8 mm