Béquille de poignée ZD 5
Trou de poignée ZD5
SBS-ZD5-TD-(VN)-MATT
Register now and access more than 60,000 products
Conception harmonieuse.
Poignées de fenêtre assorties disponibles
Fiches de données de sécurité(X)
Pour portes palières
Version de raccord | Poignée |
Convient pour | Portes d'entrée d'habitation |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Forme de poignée de porte | GE (type de Francfort) |
Technique de roulement | Poignée de porte, libre |
Niveau de brillance | Mat |
Finition | Nickelé |
Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS) | 36-99 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Taille du carré | 8mm |
Profondeur d'insertion | 38 mm |
Longueur de poignée | 125 mm |
Diamètre de la poignée | 19 mm |
Diamètre de montage de poignée de porte | 15,8 mm |