Béquille de porte ZD 3

Trou de poignée ZD3
SBS-ZD3-TD-(VN)-MATT

Art. N° 0687170703
EAN 4024835233323

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Can be used on replacement fittings made from die-cast zinc or on stronger doors

Matériau : zinc moulé sous pression



Inclus dans la livraison


Vis sans tête spéciale M6 x 6 galvanisée

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour portes palières

Version de raccord

Poignée

Convient pour

Portes d'entrée d'habitation

Protection contre les incendies certifiée

Non

Forme de poignée de porte

L

Technique de roulement

Poignée de porte, libre

Niveau de brillance

Mat

Finition

Nickelé

Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS)

36-99 mm

Vers DIN

DIN R/L

Taille du carré

8mm

Profondeur d'insertion

37 mm

Longueur de poignée

115 mm

Diamètre de la poignée

18 mm

Diamètre de montage de poignée de porte

15,8 mm