Beschriftungsset H100LB 5-teilig

Beschriftungsset H100
BESHRFT-SET-BROTH-H100LB

Art.-Nr. 0964256960

EAN 4056807277233

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Beschriftungsset H100LB 5-teilig

Art.-Nr. 0964256960
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
Starterset mit 4 Beschriftungsbändern.

Elektronisches Beschriftungsgerät zum mobilen Einsatz


  • Für TZE-Bänder mit einer Breite von 3,5/6/9/12mm

  • Display mit Text- und Layoutvorschau

  • Mehrzeiliger Druck möglich

  • Speicherung von bis zu 9 Dateien möglich

  • Schriftgröße, -breite und -stil einstellbar

Set bestehend aus:


1 Stk. Beschriftungsgerät


1 Stk. Schriftband schwarz auf gelb 9 mm x 8 m


1 Stk. Schriftband schwarz auf weiß 6 mm x 8 m, Art. Nr. 0696 002 009


1 Stk. Schriftband schwarz auf weiß 9 mm x 8 m, Art. Nr. 0696 002 004


1 Stk. Schriftband schwarz auf weiß 12 mm x 8 m, Art. Nr. 0696 002 003

Hinweis

Erforderliche Batterien: 6xAAA


Art.Nr 0827 111

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Maschinenbeschriftung, Schaltschrankbau, Beschriftung von Lagerboxen, Preisauszeichnung

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Akku-/Batterietyp

Alkali

Produktgewicht (per Stück)

890 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen