Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Besenset 6-teilig

Besen Set 6-teilig
BSN-SORT-6TLG

Art.-Nr. 0695943071

EAN 4045989233526

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Besenset 6-teilig

Art.-Nr. 0695943071

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Setinhalt je 1Stk. von:


Straßenbesen 40 cm rot/blau


Straßenbesen 60 cm


Saalbesen 80 cm


Zimmerbesen 28 cm


Handfeger 40 cm


Kehrschaufel

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Besenset 6-teilig inklusive:
1 x
Straßenbesen Elaston gewellt

STRBSN-60CM

Menge: 1 x
1 x
Straßenbesen Elaston gewellt

STRBSN-ROT/BLAU-40CM

Menge: 1 x
1 x
Industrie-Saalbesen mit Befestigungsschraube

BSN-SAAL-ROSSHAAR-80CM

Menge: 1 x
1 x
Zimmerbesen

ZIBSN-ROSSHAAR-L280MM

Menge: 1 x
1 x
Handfeger Rosshaar

HNDFEG-ROSSHAAR-40CM

Menge: 1 x
1 x
Kehrblech

KEHRBL-STAHL

Beschreibung: Solides Kehrblech aus Metall
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen