Beton için yapışkan bant, sarı

Beton için yapışkan bant, sarı
ABDEBA-PUTZ-GELB-48MMX50M

Ürün no. 0992400390

EAN 4050641811349

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Beton için yapışkan bant, sarı

Ürün no. 0992400390
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
Professional quality
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Destek malzemesi

PE kaplamalı kumaş

Yapıştırıcı tabanı

Doğal kauçuk yapıştırıcısı

Renk

Sarı

Uzunluk

50 m

Genişlik

48 mm

Yapışkan bant kalınlığı

0,23 mm

Min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 95 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

10 - 95 °C

Min./maks. sıcaklığa dayanıklılık /koşullar

10 - 95 °C / 1/2saat sonra

25 mm'de dinamik soyulma dayanımı

10,25 N

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Sınırlı

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 20°C'de

Dayanıklı olduğu ortamlar

Su, Hava

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler