Beton vid,W-SA,ST tipi, galv.çelik, trifon saplama

Beton vid,W-SA,ST tipi, galv.çelik, trifon saplama

Ürün no. 0901360060

EAN 4045727875971

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Beton vid,W-SA,ST tipi, galv.çelik, trifon saplama

Ürün no. 0901360060

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Stud screw
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj çapı

6 mm

Ankraj uzunluğu (l) (l)

60 mm

Bağlantı parçasının maks. kalınlığı (t fix)

5 mm

Gömme derinliği (h nom)

45 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

5,0 mm

Betonda merkezden merkeze mesafe (s)

160 mm

Betonda kenar açıklığı (c)

80 mm

Tavanda merkezden merkeze mesafe (s)

200 mm

Tavanda kenar açıklığı (c)

100 mm

Minimum bileşen kalınlığı (h min)

105 mm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

6,5 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler