Beton vidası, W-BS A4, S tipi, altıköşe

Beton vidası, W-BS A4, S tipi, altıköşe

Ürün no. 5929221045

EAN 4046777702316

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Beton vidası, W-BS A4, S tipi, altıköşe

Ürün no. 5929221045

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Highest load capacities and efficient mounting. Ideal for fastening metal structures in concrete, A4 stainless steel
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj boyutu

10 mm

Ankraj uzunluğu (l)

100 mm

Bağlantı yüksekliği (t fix 1)

45 mm

Bağlantı yüksekliği (t fix 2)

25 mm

Bağlantı yüksekliği (t fix 3)

15 mm

Diş çapı

12 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

10,0 mm

Matkap deliği derinliği (h 1,1)

65 mm

Matkap deliği derinliği (h 1, 2)

85 mm

Matkap deliği derinliği (h 1, 3)

95 mm

Gömme derinliği (h nom1)

55 mm

Gömme derinliği (h nom2)

75 mm

Gömme derinliği (h nom3)

85 mm

Harici sürücü

WS15

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Yüzey

Düz

Pul çapı

20 mm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

14,0 mm

Vida başı tipi

Altıköşe

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler