Beton vidası, W-BS A4, SK tipi, havşa başlı
Beton vidası, W-BS A4, SK tipi, havşa başlı
Ürün no. 5929231035
EAN 4046777702255
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj boyutu | 10 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 90 mm |
Bağlantı yüksekliği (t fix 1) | 35 mm |
Bağlantı yüksekliği (t fix 2) | 15 mm |
Bağlantı yüksekliği (t fix 3) | 5 mm |
Diş çapı | 12 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 10 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1,1) | 65 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1, 2) | 85 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1, 3) | 95 mm |
Gömme derinliği (h nom1) | 55 mm |
Gömme derinliği (h nom2) | 75 mm |
Gömme derinliği (h nom3) | 85 mm |
Baş çapı (d sk) | 22 mm |
Vida iç yolu | TX50 |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 14,0 mm |
Yüzey | Düz |