Beton vidası, W-BS, P tipi, yassı mercimek başlı

Beton vidası, W-BS, P tipi, yassı mercimek başlı

Ürün no. 5929145015

EAN 4046777685343

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Beton vidası, W-BS, P tipi, yassı mercimek başlı

Ürün no. 5929145015

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ideal for fastening mounting rails, panel materials or fire-protection panels, zinc-plated steel
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj boyutu

5 mm

Ankraj uzunluğu (l)

50 mm

Bağlantı yüksekliği (t fix 1)

15 mm

Diş çapı

6,5 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

5,0 mm

Matkap deliği derinliği (h 1,1)

40 mm

Gömme derinliği (h nom1)

35 mm

Vida iç yolu

TX30

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Kafa çapı

14 mm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

7,0 mm

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Blow-out bulb

BLWOUTBULB-F.CLN

For cleaning drill holes with a smaller diameter