Beton vidası W-BS compact
ANC-(W-BS/P-COMPACT)-TX30-(A2K)-3-6X28
Ürün no. 5929506028
EAN 4053479843452
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj boyutu | 6 mm |
Diş çapı | 7 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 28 mm |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Kafa çapı | 14 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (t fix) | 3 mm |
Vida iç yolu | TX30 |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 6,0 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1) | 28 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Çelik |
Gömme derinliği (h nom) | 25 mm |
Minimum bileşen kalınlığı (h min) | 80 mm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 8,0 mm |
Onay | ETA-15/0091 |
Matkap kesme çapı (d kesme) | 6,40 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!