Beton vidası, W-SA, O tipi, halka dübel
Beton vidası, W-SA, O tipi, halka dübel
Ürün no. 0901560040
EAN 4038898305637
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj çapı | 6 mm |
Ankraj uzunluğu (l) (l) | 40 mm |
Gömme derinliği (h nom) | 40 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 5,0 mm |
Betonda merkezden merkeze mesafe (s) | 160 mm |
Betonda kenar açıklığı (c) | 80 mm |
Tavanda merkezden merkeze mesafe (s) | 200 mm |
Tavanda kenar açıklığı (c) | 100 mm |
Minimum bileşen kalınlığı (h min) | 105 mm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 6,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |