Betonbefestiger EUROFAST® ISPC
Betonbefestiger EUROFAST ISPC Stahl
NGL-DBL-FLACHDACH-(ISPC-50135)-50X135
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Betongüte mind. C 20 / 25
- Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm
- Verankerungstiefe mind. 35 mm
Zur Optimierung der Druckverteilung kann ein Halteteller mit einem Durchmesser von 70 mm zum Betonbefestiger zugefügt werden.
Zulassung ETA-06/0007, geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich
Datenblätter(X)
Der Befestiger ist geeignet für den Einsatz auf Massivbeton und Betonhohlkammerdielen.
Werkstoff Nagel | Stahl |
Werkstoff Teller | PA 6 - Polyamid 6 |
Tellerstärke | 3 mm |
Dübeldurchmesser | 7,8 mm |
Dübellänge (l) | 135 mm |
Tellerdurchmesser | 50 mm |
Dämmstoffstärke | 100 mm |
Trichterlänge | 135 mm |
Setztiefe (h nom) | 35 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 45 mm |
Bohrerschneidendurchmesser (d cut) | 8 mm |
Farbe | Blau |
Zulassung | ETA-06/0007 |