Betonklebeband ULTIMATE
Betonklebeband ULTIMATE
BETKLEBBA-GELB-ULTIMATE-B48MM-L50M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Speziell für den Aussenbereich
- Anschmiegsam und flexibel
- Hohe Anfangsklebkraft, auch auf rauhen und staubigen Untergründen
- Leicht abreissbar
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
- Bündeln, verpacken, verschliessen und befestigen
- Schützen
- Abdecken von Rohren, Leitungen und Schächten
- Verkleben von Baufolien aufeinander
- Ideal für Mauerwerk, Putz und Rohholz (z.B. im Bereich der Asbestsanierung)
Trägermaterial | PE-beschichtetes Gewebe |
Klebstoffbasis | Naturkautschukkleber |
Farbe | Gelb |
Länge | 50 m |
Breite | 48 mm |
Klebebandstärke | 0,23 mm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 95 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 10 bis 95 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. / Bedingung | 10 bis 95 °C / nach 1/2 Stunde |
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm | 10,25 N |
UV-Beständigkeit | Bedingt |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 20°C |
Beständigkeit gegen | Wasser, Witterung |