Betonnagel OMG® DCDF-55 (CD-10)
Betonnagel OMG-DCDF-55 CD-10
NGL-BETON-(DCDF-55102)-5,5X102
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Befestigerlänge auf Beton = Dachaufbau + Einschlagtiefe mind. 25 mm
- Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm
- Zulassung ETA-09/0337
- FM-Zulassung
- Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich
Datenblätter(X)
Dübeldurchmesser | 5,5 mm |
Dübellänge (l) (l) | 102 mm |
Tellerdurchmesser | 11 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 5,5 mm |
Setztiefe (h nom) | 25 mm |
Typbezeichnung | OMG-DCDF-55 |
Werkstoff | Stahl, einsatzgehärtet |
Oberfläche | Kathodisch Tauchlack |