Bewässerungsbrause GARDENA

Bewässerungsbrause GARDENA
DUES-STEKUPPL-BEWAESSBRAUSE-PVC-L22CM

Art.-Nr. 0886001776

EAN 4078500010634

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bewässerungsbrause GARDENA

Art.-Nr. 0886001776
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
Kompakte Brause für schonendes Bewässern - mit Frostschutztechnologie

Mit der GARDENA Bewässerungsbrause verfügen Sie über die Grundausstattung zur Bewässerung. Dank des Brausestrahls ist die Bewässerungsbrause ideal zur Bewässerung von Topfpflanzen und Flächen. Griffig in der Handhabung durch Weichkunststoff-Elemente. Dank ihrer kleinen, kompakten Form liegt die Bewässerungsbrause gut in der Hand.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

22 cm

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Produktgewicht (per Stück)

90 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen