Bezpieczna szlifierka kątowa SWS 26-230-T
Bezpieczna szlifierka kątowa SWS 26-230-T
SZLIFIERKA KĄTOWA DWURĘCZNA-SWS 26-230T
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
- Opatentowana ochrona przed pyłem oraz trwały i wytrzymały silnik o mocy 2600 W zapewniają długą żywotność
- Mechaniczny hamulec tarczowy działa w czasie krótszym niż 2,5 s.
- Wyłącznik czuwakowy z funkcją bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu i przerywa zasilanie po zwolnieniu, co zatrzymuje elektronarzędzie
- Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa zwiększa ochronę użytkownika poprzez ograniczenie odbicia wstecznego po zablokowaniu tarczy
- Układ tłumienia i zintegrowany układ automatycznego równoważenia redukują drgania i ułatwiają pracę
- Aby umożliwić optymalne położenie uchwytów w zależności od rodzaju zastosowania, obracany uchwyt główny można ustawiać w 4 położeniach a uchwyt dodatkowy można mocować w 3 położeniach
- Nakrętka szybkomocująca umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- Osłona zabezpieczająca zapewnia regulację bez użycia narzędzi
- Łagodny rozruch
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i ponownym uruchomieniem
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 2600 W |
Maks. obroty jałowe | 6600 obr/min |
Maks. czas wybiegu | 2.5 s |
Maks. średnica tarczy | 230 mm |
Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona | M14 |
Waga urządzenia | 6,6 kg |
Długość kabla | 4 m |
REKOJESC
PODKŁADKA
UCHWYT
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!