Bi-metal testere bıçağı HSS

HSS-BİMET.TEST.LAMA.24DİŞ 300X12,5X0,63

Ürün no. 060330013

EAN 4011231498210

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bi-metal testere bıçağı HSS

Ürün no. 060330013

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

En yüksek kesme gücü ve esneklik sağlayan testere lamasıdır.

Özel çelikler: Diş kenarında yüksek alaşımlı, yüksek hız çeliği, sırtta sert çelik.



Rakipsiz kesme gücü ve kullanma süresi için tamamen sertleştirilmiş malzemeden diş kenarları.



Tek bir testere laması ile daha hızlı, uzun süre ve ekonomik çalışın.



Normal dişli


  • Daha fazla verimlilik

  • Daha fazla güvenlik

  • Yüksek kesme gücü

  • Uzatılmış kullanma ömrü


İlerlemeli dişli


  • Farklı diş hatvelerinin belirgin avantajları vardır.

Üniversal olarak kullanılır


İlk kesimlerin kolay olması için ilk kesim alanında yüksek diş hatvesi. İnce malzemelerde çırpınma, önemli ölçüde azaltılmıştır.


Yüksek kesme gücü için diğer kesim alanlarında düşük diş hatvesi.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Takım çeliği (yüksek ve düşük alaşımlı)

  • Yapı çeliği (yüksek ve düşük alaşımlı)

  • Yüksek hız çeliği

  • Paslanmaz çelik

Maks. malzeme kalınlığı

2 mm

Uzunluk birimi başına diş

24 ADET/İnç

Uzunluk (L)

300 mm

Genişlik (B)

12,5 mm

Kalınlık (H)

0,63 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler