Bidon de recharge 8,5 l

Bidon de recharge 8,5 l

Art. N° 0891400500

EAN 4050641426710

Prix affichés aux clients après connexion
Bidon de recharge 8,5 l

Art. N° 0891400500
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
HD-PE petrol/coolant canister as basic equipment for the maintenance and service area of petrol stations and vehicle workshops.

Le bidon d'essence/de liquide de refroidissement HD-PE constitue un équipement de base pour les zones d'entretien et de maintenance des stations de remplissage et des garages. Il est également idéal pour les ateliers domestiques des bricoleurs.



  • Gris foncé

  • Capacité : 8,5 litres

  • Résiste à l'huile, au gasoil, à l'essence et aux acides dilués

  • Equipé de deux poignées pour une prise en main sécurisée et d'un bec verseur étroit pour remplissage, notamment, de conteneurs de liquide de lave-glace sur les voitures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

8,5 L

Largeur

639 mm

Hauteur

316 mm

Profondeur

167 mm

Matière

Polyéthylène haute densité

Couleur

Anthracite