Bidon double 3 litres et 6 litres

Bidon mixte pr carburant et mélange

Art. N° 089142163

EAN 4050641442529

Prix affichés aux clients après connexion
Bidon double 3 litres et 6 litres

Art. N° 089142163
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
Bidon double HD-PE Profi 6 et 3 l pour carburant et mélange de carburant. Pour faire fonctionner de petits moteurs de scies électriques, de tondeuses à gazon, etc.
  • Réservoir d'huile séparé pour le lubrifiant (p. ex. huile pour chaîne)

  • Certifié UN conformément à ADR/GGVSEB pour le transport de marchandises dangereuses

  • Graduations de mesure dans les deux bidons

  • Compatible E 10

  • Bec verseur et connecteur à visser, noir
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Polyéthylène haute densité

Couleur

Rouge

Contenu

9 L

Largeur

170 mm

Longueur

362 mm

Hauteur

298 mm

Résistance à

Carburant