Biegsames Elektroinstallationsrohr Ultraspeed M
Biegsames metr. Elektro-Installtionsrohr EN 3341
RO-PANZER-BIEGSAM-EN25-L50M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Innenliegende Beschichtung bei Dimension 20 u. 25 für erleichtertes Einziehen
- Klassifizierung: EN 33412
- >750 N/5 cm - mittlere Druckfestigkeit
- >2J
- -25°C bis +60°C
- Dunkelgrau, RAL 7037
- Nicht halogenfrei
- PVC-U, selbstverlöschend
Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61386-22, VDE geprüft
Palettenmengen:
- Nennweite 16mm: 2700 m
- Nennweite 20mm: 2100 m
- Nennweite 25mm: 1500 m
- Nennweite 32mm: 750 m
- Nennweite 40mm: 600 m
- Nennweite 50mm: 500 m
Datenblätter(X)
- Als schlagfestes, universelles Schutzrohr zur Auf- und Unterputzinstallation, als auch zur Verlegung in Hohlwänden und in Betondecken
- Unter Putz, auf Putz, auf Holz, auf Estrich, im Fertigbau, im Beton, Maschinen-/Anlageninstallation
Farbe | Dunkelgrau |
Nennweite | 25 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 18,30 mm |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 3341 |
Schlagfestigkeit bei 300 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 60 °C |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Nein |