Binario fermacarico airline in alluminio senza bordini di fissaggio
Binario fermacarico airline allum. senza flangia
BINARIO SENZA B. DI FISS. ZSB2000
Cod. art. 096380 267
EAN 4038898487692
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Per fermare il carico
- Da incassare nel pianale
- Da fissare sulla parete del veicolo
- Completo di kit di fissaggio
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Descrizione tipo | ZSB2000 |
Larghezza | 34 mm |
Altezza | 9,6 mm |
Lunghezza | 2000 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,107 kg |
Colore | Argento alluminio |
Materiale | Alluminio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.