Binario fermacarico airline in alluminio senza bordini di fissaggio
Binario fermacarico airline allum. senza flangia
BINARIO SENZA B. DI FISS. ZSB995
Cod. art. 096380 265
EAN 4038898487678
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Per fermare il carico
- Da incassare nel pianale
- Da fissare sulla parete del veicolo
- Completo di kit di fissaggio
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Descrizione tipo | ZSB995 |
Larghezza | 34 mm |
Altezza | 9,6 mm |
Lunghezza | 995 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,600 kg |
Colore | Argento alluminio |
Materiale | Alluminio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.