Biokettenöl UWS

Bio-Kettenöl UWS
SAEKETTOEL-BIO-UWS-5LTR

Art.-Nr. 0893057100

EAN 4065746450621

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Biokettenöl UWS

Art.-Nr. 0893057100
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
Bio-Kettenöl UWS ist ein biologisch schnell abbaubares Sägekettenöl.
  • Hergestellt aus pflanzlichen Ölen und geeigneten, nicht umweltschädlichen Zusatzstoffen

  • Zur Vollschmierung von Motorsägen

  • Belastet die Umwelt nicht

  • CEC-L33-T-82 = 97%

  • Sehr günstiges Temperatur-Viskositätsverhalten

  • Besonders gute Kältebeständigkeit

  • Hoher Schutz vor Verschleiß und Korrosion
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

AnwendungsgebietZur Vollschmierung von Motorsägen.

Inhalt

5 l

Gebinde

Kanister

Chemische Basis

Pflanzliches Öl

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Biologisch abbaubar

Ja

Dichte

0,915 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Flammpunkt min.

250 °C

Säurefrei

Ja

Chemische Basis  Pflanzliches Öl 
Dichte bei 15°C (DIN EN ISO 12185)  0,915 kg/m³ 
Viskosität bei 40°C (DIN ISO 51562-1)  90,1 mm²/s 
Flammpunkt COC (DIN ISO 2592)  > 250°C 
Pourpoint (DIN ISO 3016)  < -30 
Farbe  Hell 

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen