Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

Bit TX C 6,3 (1/4)
BIT-TX40-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Art.-Nr. 06143140
EAN 4011231511957

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Short bit for all common TX screw sizes

Robuster Bit für die meisten Tx-Schrauben


  • Der Bit aus Stahl sorgt für eine lange Standzeit

  • Für die gängigen Anwendungen gibt es unterschiedliche Längen und Abtriebsdurchmesser


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

TX40

Antrieb

C 6,3 (1/4 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Länge

25 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen