Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Bit bar C 6.3 (1/4) set 2, 8 pieces

Bit bar C 6.3 (1/4) set 2, 8 pieces

Nr art. 0614400040
EAN 4062856828753

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Equipped bit bar with PZ and slotted output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/4 cala

Ilość elementów w zestawie

8 szt

Długość

75 mm

Szerokość

15 mm

Wysokość

30 mm

Zawiera Bit bar C 6.3 (1/4) set 2, 8 pieces:
1 x
Bit płaski

GROT SL 0.8X11 1/4 DL.25MM

Opis:
0,8 x 5,5 mm
C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
2 x
Bit Pozidriv

BIT PZ1, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
PZ1
PZ C 6.3 (1/4")
Ilość: 2 x
4 x
Bit Pozidriv

BIT PZ2, 1/4 DŁ. 25MM

Opis:
PZ2
PZ C 6.3 (1/4")
Ilość: 4 x
1 x
Bit Pozidriv

GROT PZ3 ZIELONY 1/4 DL.25MM

Opis:
PZ3
PZ C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
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
Bit box empty size 2

BITBOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits and one bit holder
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and one bit holder
Bit box empty size 4 for 48 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 48 bits and one bit holder
Bit box empty size 4 for 16 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits in lengths of 25 and 70 mm and one bit holder