Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Bit bar C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

Bit bar C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

Nr art. 0614400050
EAN 4062856828784

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Equipped bit bar with PH, PZ, TX and hexagon socket output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/4 cala

Ilość elementów w zestawie

8 szt

Długość

75 mm

Szerokość

15 mm

Wysokość

30 mm

Zawiera Bit bar C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces:
1 x
Bit Phillips

BIT PH1, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
PH1
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit Phillips

BIT PH2, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
PH2
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit Pozidriv

BIT PZ1, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
PZ1
PZ C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit Pozidriv

BIT PZ2, 1/4 DŁ. 25MM

Opis:
PZ2
PZ C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW3 DL.25MM

Opis:
3 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW4 DL.25MM

Opis:
4 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX

BIT TX20, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
TX20
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX

BIT TX25, 1/4, DŁ.25MM

Opis:
TX25
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
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
Bit box empty size 2

BITBOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits and one bit holder
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and one bit holder
Bit box empty size 4 for 48 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 48 bits and one bit holder
Bit box empty size 4 for 16 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits in lengths of 25 and 70 mm and one bit holder