Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

Nr art. 0614400012
EAN 4062856828807

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Equipped bit bar with RW output 20 and 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/4 cala

Rodzaj napędu

RW

Długość

75 mm

Szerokość

15 mm

Wysokość

30 mm

Ilość elementów w zestawie

8 szt

Zawiera Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces:
4 x
Bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Opis:
RW20
Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Ilość: 4 x
4 x
Bit RW®

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L25MM

Opis:
RW40
Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Ilość: 4 x
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
Bit box empty size 2

BITBOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits and one bit holder
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and one bit holder
Bit box empty size 4 for 48 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 48 bits and one bit holder
Bit box empty size 4 for 16 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits in lengths of 25 and 70 mm and one bit holder