Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Bit bar hexagon socket C 6.3 (1/4) set, 8 pieces

Bit bar hexagon socket C 6.3 (1/4) set, 8 pieces

Nr art. 0614400080
EAN 4065233026148
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Equipped bit bar with hexagon socket output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/4 cala

Rodzaj napędu

Wewnętrzne gniazdo sześciokątne

Długość

75 mm

Szerokość

15 mm

Wysokość

30 mm

Ilość elementów w zestawie

8 szt

Zawiera Bit bar hexagon socket C 6.3 (1/4) set, 8 pieces:
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW2 DL.25MM

Opis:
2 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW2.5 DL.25MM

Opis:
2,5 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW3 DL.25MM

Opis:
3 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW4 DL.25MM

Opis:
4 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW5 DL.25MM

Opis:
5 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT 1/4 WEW.6-KT.SW6 DL.25MM

Opis:
6 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

BIT-6KT-SW1/4CAL-1/4CAL-L25MM

Opis:
1/4 inch
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

GROT-WS7-1/4CAL-L25MM

Opis:
7 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
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
Bit box empty size 2

BITBOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits and one bit holder
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and one bit holder
Bit box empty size 4 for 48 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 48 bits and one bit holder
Bit box empty size 4 for 16 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits in lengths of 25 and 70 mm and one bit holder