Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Bit box AW C 6.3 (1/4) w bit holder set 1 9 pcs

Bit box AW C 6.3 (1/4) w bit holder set 1 9 pcs

Nr art. 0614400110
EAN 4062856832477

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Extensive assortment with AW output including bit holder. Available in ORSY® system bit box
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/4 cala

Rodzaj napędu

AW

Długość

86 mm

Szerokość

60 mm

Wysokość

27 mm

Ilość elementów w zestawie

9 szt

Zawiera Bit box AW C 6.3 (1/4) w bit holder set 1 9 pcs:
1 x
Uchwyt do bitów E 6.3 (1/4)

UCHWYT DO GROTOW 1/4 DL.74MM

Opis:
1/4 inch
Tuleja i pierścień sprężynujący zabezpieczający ze stali nierdzewnej
Ilość: 1 x
Grot AW<SUP>®</SUP>
2 x
Grot AW®

GROT AW10 FIOLET 1/4 DL.26MM

Opis:
AW10; 25 mm
C 6,3 (1/4 cala)
Ilość: 2 x
Grot AW<SUP>®</SUP>
2 x
Grot AW®

GROT AW20 J.POMARANCZ 1/4 DL.26MM

Opis:
AW20; 25 mm
C 6,3 (1/4 cala)
Ilość: 2 x
Grot AW<SUP>®</SUP>
1 x
Grot AW®

GROT AW25 J.ZIELONY 1/4 DL.26MM

Opis:
AW25; 25 mm
C 6,3 (1/4 cala)
Ilość: 1 x
Grot AW<SUP>®</SUP>
1 x
Grot AW®

GROT AW30 J.ZOLTY 1/4 DL.26MM

Opis:
AW30; 25 mm
C 6,3 (1/4 cala)
Ilość: 1 x
2 x
Grot AW®

GROT AW40 J.FIOLET 1/4 DL.26MM

Opis:
AW40; 25 mm
C 6,3 (1/4 cala)
Ilość: 2 x
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
Pudełko na bity rozmiar 1, puste

PUDEŁKO NA BITY

Puste pudełko na bity systemu ORSY® wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego na maksymalnie 8 bitów i uchwyt