Bit holder E 6.3 (1/4) with guide sleeve

HOLD-BIT-1/4IN-SLEEVE-MAGN-80MM

Ürün no. 0614176788

EAN 4068362395956

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bit holder E 6.3 (1/4) with guide sleeve

Ürün no. 0614176788

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

The extendable sleeve surrounds the screw and ensures stable guidance.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Tahrik tipi

Altıköşe

Uç boyutu

1/4 inç

Uç tipi

Altıgen ekleme

Uzunluk (L)

115 mm

Bıçak uzunluğu (L1)

30 mm

Manşon uzunluğu (L2)

50 mm

Manşon çapı (D)

11,1 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler