Bitumenkleber
Bitumenkleber
BITUKLEBST-10.4 KG
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Verträglichkeit
Rheinzink verträglich
Dauerelastische Klebe- und Dichtungsmasse
Der Würth Bitu Kleber ist eine plastische Spachtel und Klebemasse die bei Verklebung von Fensterbänken, Traufenblechen, Metallprofilen, Mauerabdeckungen und anderen Metallverkleidungen einsetzbar ist.
Enorm breites Haftspektrum
Ist für die Verklebung und Abdichtung von Metallblechen aller Art wie z.B. Kupfer, Alu, Titanzink und Edelstahl auf andere Baustoffe wie z.B. Beton, Faserzement, Holz, Spanplatten, OSB-Platten, Schiefer usw. geeignet.
Hohe Haftfestigkeit
Optimale Sicherheit gegenüber Windsogkräften.
Prüfbericht 32/96 vom R. Grün Institut.
Der Bitu Kleber ist lösemittelhältig und daher nicht verträglich mit Polystyrol-Schaumstoffen, Bitumendachbahnen und Mineralölen. Dichtungsmassen aus Acryl, Silikon, Thiokol, Butyl und Polyurethan sind nicht beständig gegen den Bitu Kleber. Bei kunststoffbeschichteten Blechen bzw. Blechen die mit Acrylharz, PVC, Polyester oder Acrylharz beschichtet sind und Kunststoffbahnen ist die Verträglichkeit mit den Lösemitteln des Bitu Klebers im Vorfeld zu überprüfen.
Reinigung:
Frischer Kleber kann mit Industrie Clean von Händen, Mauerwerk (Vorversuch) usw. entfernt werden. Im ausgehärteten Zustand ist er nur mehr mechanisch zu entfernen.
Datenblätter(X)
Der Untergrund muss sauber, fettfrei und fest sein. Lose Teile sind vorher zu entfernen. Größere Unebenheiten sollten vorher ausgeglichen werden. Kleber vor Gebrauch aufrühren, vollflächig auftragen und mit einer Zahnspachtel in Längsrichtung abziehen damit die Luft beim Auflegen der Bleche problemlos entweichen kann. Materialverbrauch 2-3 kg/m². Die Bleche müssen nach dem Aufbringen gut angedrückt werden. Die offene Zeit des Klebers beträgt 60 Minuten. Auf geneigten oder senkrechten Flächen den Kleber dünner und beidseitig auftragen. Eine zusätzliche mechanische Befestigung ist hier unumgänglich. Bei Blechbreiten die 30 cm überschreiten ist auch eine beidseitige Aufbringung des Klebers sinnvoll. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5°C und +35°C liegen. Bei Temperaturen unter 5°C ist eine optimale Haftung des Klebers auf dem Blech, durch Raureifbildung auf dem Metall, nicht mehr gegeben.
Chemische Basis | Bituminöse Dichtmasse |
Farbe | Schwarz |
Inhaltsgewicht | 10,4 kg |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 11 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!