Blachonakrętka Typ 1
SPINKA TAPICER-BMW-(A3A)-L16,5MM-D4,8MM
Register now and access more than 60,000 products
- Szybkie i pewne połączenie dwóch lub więcej elementów
- Łatwy montaż i demontaż
- Możliwa kompensacja tolerancji i mocowanie jednostronne
Materiały dodatkowe(X)
Wsuwanie w krawędzie (blachy)
Kształt | A |
Przeznaczone do śruby | Średnica 4,8 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,5-1,7 mm |
Min./maks. zakres zacisku (f) | 0,50-1,70 mm |
Długość (L) | 16,5 mm |
Szerokość (B) | 11 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (C) | 7,5 mm |
Grubość materiału (S) | 0,5 mm |
Materiał | Stal sprężynowa CK 67 |
Powłoka | Cynkowana, bezbarwna |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 07129925712 |